{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0 kN - 200 kN | |
Vrijednost podjele skale | 10 kN | |
Granica odstupanja | ± 1,6 krajnje vrijednosti mjernog opsega (± 2,5 sa sporom kazaljkom) % | |
⌀ klip | 100 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 43 | |
Površina klipa | 80 cm2 | |
Mjerna tehnika | analogno | |
visina dinamometra | 41 mm | |
⌀ dinamometar | 138 mm | |
Radna temperatura | −10 °C - 50 °C | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dinamometar |
Broj artikla | 479110 0-200 | |
EAN / GTIN | 2050001056498 |