{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0 kN - 40 kN | |
Kroková hodnota číslic | 0,01 kN | |
Otočný displej | 300 stupeň | |
Mezní chyba | ±0,5 z konečné hodnoty rozsahu měření ±1 číslice % | |
⌀ pístu | 45 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Plocha pístu | 10 cm2 | |
Měřicí technika | digitální | |
Výška snímače síly | 30 mm | |
⌀ snímače síly | 75 mm | |
Provozní teplota | -10 °C - 50 °C | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Siloměr |
Katalogové číslo | 479130 0-40 | |
EAN / GTIN | 2050001858849 |