{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 0 kN - 40 kN | |
Incremento numérico | 0,01 kN | |
Pantalla giratoria | 300 grados | |
Límite de error | ±0,5 del valor final de la gama de medición ±1 dígito % | |
⌀ pistón | 45 mm | |
Clase de protección IP | IP 65 | |
Superficie del émbolo | 10 cm2 | |
Técnica de medición | digital | |
Altura de transductor | 30 mm | |
⌀ de transductor | 75 mm | |
Temperaturas de funcionamiento | -10 °C - 50 °C | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Cantidad de pilas contenidas | 2 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Caja dinamométrica |
Número de artículo | 479130 0-40 | |
EAN / GTIN | 2050001858849 |