Digital ABS Borematic palec / metrický, 1-1.2″

Artiklové číslo: 568-467
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
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 568-467
EAN / GTIN 4946368636542
Číslo výrobce 568-467
L-číslo L40010 11335

Popis

Popis:

Tyto jednoduché 3-řádkové pružinové vnitřní měřiče vám nabízejí následující výhody: Snadné a rychlé měření pomocí pružinového mechanismu. Titanové měřicí kolíky nabízejí vynikající odolnost a odolnost proti nárazům. 330° otočná zobrazovací jednotka usnadňuje čtení v libovolném úhelník. FUNKCE POSOUZENÍ TOLERANCE GO/NG.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 1,2
Hodnota kroku číslice: 0,00005″ / 0,001 mm
Displej: LCD, výška znaků: 11 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie, certifikátu o zkoušce funkčnosti.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 5000 hodin