Multifunkční zkoušečky 1663KIT

Artiklové číslo: 473093 1663KIT
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 6
Typ baterií LR6
Druh produktu Multimetr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 473093 1663KIT
EAN / GTIN 195112035740

Popis

Provedení:

Multifunkční zkušební zařízení instalace Fluke 1663 je ideální volbou pro tvrdě pracující profesionály
Zkušební zařízení instalace 1663 nabízí plný rozsah funkcí a rozšířené možnosti měření, které potřebují profesionální elektroinstalační technici. Zařízení je kompaktní a lehké (méně než 1,3 kg), je opatřeno polstrovaným nosným a bederní popruhem pro pohodlnou manipulaci. Ovládání je intuitivní a jednoduché pro všechny uživatele, takže zařízení můžete okamžitě používat pro rychlé a efektivní testy podle příslušných norem. Kromě toho můžete ušetřit čas s dalšími funkcemi, jako je zapnutí / vypnutí automatického spuštění pro měření RCD a impedance smyčky. Samočinný test vám ušetří čas a dodá vám větší důvěru ve výsledky měření.

Testování stejnosměrných ochranných zařízení na nabíjecích stanicích pro elektromobily – RCD typ A EV nebo RDC-DD
Kontrolujte stejnosměrná ochranná zařízení na nabíjecích stanicích pro elektromobily pomocí režimu VAR (variabilního zkušebního proudu RCD) pro RCD typ B (hladké stejnosměrné zbytkové proudy), který generuje instalační testy pro RCD typ A EV nebo RDC-DD podle IEC 62 955 (6/60/200 mA a rampy <2 až 6 mA). To umožňuje rychlé a snadné zkoušení dalších 6 mA DC kontrol na dobíjecích místech a lze jej použít spolu s přístroji Fluke FEV100 nebo FEV300.

Kompatibilita se softwarem
Přístroj Fluke 1663 je kompatibilní se softwarem TruTest™ Fluke, který zjednodušuje správu dat a sestavování zpráv o testování elektrických zařízení oproti tradičním postupům. Ať už testujete pevné instalace nebo zařízení v kanceláři, kontrolujete opravy v dílně nebo provádíte opakované testy, správná správa dat je rozhodující pro poskytování snadno srozumitelného hlášení zákazníkům. Software TruTest™ umožňuje rychlý a snadný import výsledků měření přímo ze zkušebních a měřicích zařízení, správu souborů přenášených ze zařízení a ruční zadávání dat podle potřeby.

Další užitečné funkce:
  • Kontrola polarity kabeláže, detekce přerušených vodičů N
  • Měření izolačního odporu, odporu smyčky a odporu vedení
  • Funkce paměti Zmax pro měření impedance sítě a smyčky
  • Jedinečný nulový adaptér pro rychlou, vždy spolehlivou a přesnou kompenzaci měřicích vodičů a síťových měřicích vodičů
  • Měření vinutí motoru pomocí kontroly průchodnosti
  • Výpočet předpokládaného zemního zkratového proudu (PEFC/IK, Prospective Earth Fault Current) nebo předpokládaného zkratového proudu (PSC/IK, Prospective Short Circuit Current)
  • Měření doby vypnutí RCD a proudu při vypnutí RCD (test rampy)
  • Měření doby vypnutí a vypínacího proudu pro RCD typu A a AC pouze jedním testem
  • Měření variabilního zkušebního proudu pro RCD
  • Automatická testovací sekvence pro proudové chrániče RCD/zařízení na ochranu proti chybovému proudu
  • Včetně ukazatele směru točivého pole
  • Bezpečnostní specifikace podle kategorií přepětí CAT III 500 V a CAT IV 300 V

Charakteristika:

Měření střídavého napětí
Rozsah: 500 V
Rozlišení 0,1 V
Přesnost při 45 až 66 Hz: 0,8 % + 3 místa
Vstupní impedance: 360 kΩ
Ochrana proti přetížení: 660 V efektivní

Zkouška průchodnosti (RLO)
Rozsah měření (automatický rozsah): 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω
Rozlišení: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Napětí naprázdno: >4 V

Měření izolačního odporu (RISO)
Zkušební napětí: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
Přesnost zkušebního napětí (při jmenovitém zkušebním proudu): +10 %, -0 %
Rozsah instalačního odporu: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Rozlišení: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Zkušební proud: 1 mA při 50 kΩ; 1 mA při 100 kΩ; 1 mA při 250 kΩ; 1 mA při 500 kΩ; 1 mA při 1 MΩ

Impedance smyčky a sítě (ZI)
Rozsah: 10 Ω (režim s vysokým proudem mΩ)/20 Ω/200 Ω/2000 Ω
Rozlišení: 0,001 Ω/ 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω

Zkratový proud (VCH), test PSC
Rozsah: 1000 A / 10 kA (50 kA)
Rozlišení: 1 A / 0,1 kA
Vypočtené hodnoty: Předpokládaný zkratový proud / zemní zkratový proud (PEFC) nebo předpokládaný zkratový proud (/PSC) jsou zjištěny dělením naměřené síťové naměřenou impedancí smyčky (L-PE) nebo je určena impedance sítě (L-N).

Test odporu uzemnění (RE)
Rozsah: 200 Ω/2000 Ω
Rozlišení: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvence: 128 Hz
Výstupní napětí: 25 V

Směr otáčení fáze: ANO

Obecné specifikace
Rozměry (DxŠxV): 10x25x12,5 cm
Hmotnost vč baterií: 1,3 kg
Typ baterie, množství: 1,5 V typ AA (LR6 Mignon), 6 ks v jednom zařízení
Krytí: IP40
Bezpečnost: Podle EN/IEC 61010-1 a EN/IEC 61010-2-034
Kategorie přepětí: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Relevantní normy: EN 61557-1 až EN 61557-7 a EN 61557-10

Rozsah dodávky:

  • Multifunkční zkušební zařízení instalace Fluke 1663
  • 6 baterií AA (IEC LR6)
  • Skořepinový kufr C1600
  • Zero adaptér
  • Robustní síťový měřicí vodič
  • Sada měřicích vodičů
  • Polstrovaný přepravní a bederní popruh
  • Zkrácený návod
  • Dotyková měřicí hlava TP165X a měřicí vodiče pro dálkové ovládání