Svinovací metr sada 3dílná 3 m

Artiklové číslo: 462011 3
Sleva
303,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 23,11 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 347,00 CZK / ks
  • 2 491,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 905 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 3 m
Šířka pásma 16 mm
Barva pásky žlutá
Délka korpusu 66 mm
Šířka korpusu 27 mm
Výška korpusu 59 mm
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 462011 3
EAN / GTIN 4045197925183

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímací opaskovou sponou. Automatické tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček. Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem.

Rozsah dodávky:

3 × svinovací metr č. 462010.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly