Měřicí pásmo 8 m

Artiklové číslo: 1600A01V3S
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
Druh produktu pásmo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600A01V3S
EAN / GTIN 4059952523606
Číslo výrobce 1600A01V3S
L-číslo L00590 1568

Popis

Popis:

  • Měřící pásmo 8 m
  • Měřicí pásmo o délce 8 m v robustním provedení je navrženo pro dlouhou životnost
  • Má robustní kryt a 27 mm širokou pásku z lepeného nylonu, kterou lze stabilně prodloužit až na 2,7 m
  • Měřicí pásmo umožňuje snadné měření velkých vzdáleností díky silnému magnetickému háčku pro upevnění na kovové povrchy
  • Měkké úchopové plochy a ergonomický tvar podporují optimální pracovní podmínky
  • Měřicí pásmo o délce 8 m je vybaveno funkcí automatického uzamčení, která pásmo uzamkne pro snadné a pohodlné používání

Charakteristika:

  • Autolock: ne
  • Měřicí páska s oboustranným potiskem: ne
  • Technologie kartáčování: ne
  • Pružný dorazový mechanismus: ne
  • Třída přesnosti: 2
  • Hmotnost: 0,52 kg
  • Svorka na pásek: ne
  • Magnetický háček: ne
  • Povlak měřicí pásky: nylon
  • Měřicí páska (délka x šířka): 8 x 50 mm
  • Rukojeť odolná proti nárazu: ne
  • Absorbce nárazu: ne
  • Stabilní prodloužení pásu (max.): 2,7 m
  • Rozměry nářadí (šířka): 1,5 mm: 50 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 86 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 96 mm