{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 300 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,01 mm | |
Přepínatelný odečet | 0,0005 palec | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rádiový systém MAHR i-wi | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Bezdrátový přenos dat | Software výrobce | |
Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
Měřicí technika | digitální | |
Materiál | ušlechtilá ocel, INOX | |
Délka můstku | 150 mm | |
Průřez měřicí lišty | 11,5 × 3,6 mm | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Posuvný hloubkoměr na drážky |
Katalogové číslo | 418754 300 | |
EAN / GTIN | 4059192057336 | |
Číslo výrobce | 4126534 |