Univerzální kalibr s noniusem, 150 mm, 0,02 mm-in

Artiklové číslo: 00530110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00530110
EAN / GTIN 7630041106213
Číslo výrobce 00530110
L-číslo 410345 150

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Rozměr A [ 40
Rozměr B [mm]: 21
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,3 x 1,8
[mm]: 3
Rozměr E [mm]: 16

Popis:

Univerzální posuvné měřítko, 150 mm, 0,02, mm-in

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm / in
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 6
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Rozlišení [in]: .001
  • Hloubkový pruh: 4hran
  • Samojistící: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě