{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření (dráha měření) | 0 mm - 6,5 mm | |
Rozlišení | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 0,002 mm | |
⌀ vřetene | 3,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 9 mm | |
Rádius dosedací plochy | 2,5 mm | |
Upínací stopka ⌀ | 6 mm | |
Délka upínací stopky | 6 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Celková délka | 37 mm | |
Druh produktu | Vestavný mikrometr |
Katalogové číslo | 426250 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197204073 | |
Číslo výrobce | 426250 0-6,5 |