Butée micrométrique, Plage de mesure (course): 0-6,5mm

Réf.: 426250 0-6,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 26,90 € /pcs.
  • 69,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (course) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure (course) 0 mm - 6,5 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,002 mm
⌀ broche 3,5 mm
⌀ tambour micrométrique 9 mm
Rayon surface d'appui 2,5 mm
⌀ tige de support 6 mm
Longueur tige de support 6 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 37 mm
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 426250 0-6,5
EAN / GTIN 4045197204073
Réf. fabricant 426250 0-6,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Broche entièrement trempée et tambour micrométrique chromé antireflets.
Broche rotative, avec surface d’appui en acier forme sphérique, sans limiteur de couple, modèle extra court.

Utilisation:

Pour montage sur des machines, appareils, dispositifs de mesure, etc. comme butée réglable de table de mesure.