Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 25-50 mm ocel, ploché vřeteno/dotek, držák 150 mm ocel

Artiklové číslo: 118-110
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 118-110
EAN / GTIN 4946368011882
Číslo výrobce 118-110
L-číslo L40010 7373

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).