{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 75 mm - 100 mm | |
Rozlišení | 0,001 mm | |
Mezní chyba | 2 µm | |
⌀ vřetene | 6,35 mm | |
Stoupání vřetena | 2 mm | |
Ochranná třída IP | IP 65 | |
Měřicí technika | digitální | |
Obal | Stabilní box | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 421571 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368716718 | |
Číslo výrobce | 293-148-30 |