• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 421571 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 810,00 CZK / ks
  • 1 485,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 25 mm - 50 mm
Rozlišení 0,001 mm
Mezní chyba 2 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 2 mm
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421571 25-50
EAN / GTIN 4946368716695
Číslo výrobce 293-146-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle DIN 863. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. Kombinovaná ráčna (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25−50 1 nastavovací měrka.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku