Sada pro měření pravoúhlosti TESA MICRO-SQUARE

Artiklové číslo: 445225
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Sada pro vysoce přesné měření pravoúhlosti. Saně hladce kloužou po vysoce přesné vodicí liště, která zajišťuje opakovatelnost 0,5 µm. Rychlé zobrazení výsledků měření pomocí zobrazovacího přístroje TWIN-T10 a indukčního měřicího dotyku GT31. Jednoznačný a bezchybný odečet díky detailnímu zobrazení stupnice. Robustní konstrukce pro použití ve výrobním prostředí.

Výhoda:

  • Vysoce přesné měření pravoúhlosti.
  • Rychlé měření.
  • Lze použít v dílnách.
  • Snadná obsluha.
  • Bezplatný kalibrační protokol SCS.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovacího přístroje TWIN-T10 č. 434716 vel. T10; indukčního páčkového snímacího dotyku č. 434779 vel. GT31, šroubováku, kalibračního protokolu SCS.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí stativ pro měření úhlu, držák měřicího dotyku, válcový měřicí nástavec pro GT31.

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku