Satz zur Rechtwinkligkeitsmessung TESA MICRO-SQUARE

Artikel-Nr.: 445225
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Beschreibung

Ausführung:

Satz zur hochgenauen Messung der Rechtwinkligkeit. Der Schlitten gleitet gleichmäßig über eine hochgenaue Führungsschiene und gewährleistet so eine Wiederholbarkeit von 0,5 µm. Schnelle Anzeige des Messergebnisses über das Anzeigegerät TWIN-T10 und dem induktiven Messtaster GT31. Eindeutige und fehlerfreie Ablesung durch detailreiche Skalenanzeige. Robuste Bauweise für den Einsatz in der fertigungsnahen Umgebung.

Vorteil:

  • Hohe Präzision der Rechtwinkligkeitsmessung.
  • Schnelle Messung.
  • In Werkstätten einsetzbar.
  • Einfache Bedienung.
  • Kostenloser SCS-Kalibrierschein.

Lieferumfang:

Inkl. Anzeigegerät TWIN-T10 Nr. 434716 Gr. T10; Induktiver Fühlhebelmesstaster Nr. 434779 Gr. GT31, Schraubendreher, SCS-Kalibrierschein.

Sonderzubehör:

Messstativ zur Winkelmessung, Messtasterhalter, zylindrischer Messeinsatz für GT31.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Messtechnik Katalog"