Provedení:
Kompaktní přístroj pro zobrazování měřicích hodnot s datovou pamětí a statistickou funkcí. Prostřednictvím rozhraní „Easy Box“ je možné připojit velký počet měřicích prostředků, jako např. dotyky pro měření délky, digitální úchylkoměry, digitální posuvná měřidla, výškoměry nebo měřicí přístroje s rádiovým přenosem. Velmi snadná a intuitivní obsluha pomocí integrovaného 8,4” dotykového displeje. Měřicí data je možné ukládat do interní paměti, na USB-Stick nebo v síti (.dfq nebo .csv).
Funkce:
- Měření: Pomocí USB, RS232 nebo bezdrátové technologie Bluetooth® lze připojit až 16/32 snímačů měřicích hodnot. Připojení snímačů měřicích hodnot prostřednictvím systémů snímání dat Marposs Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ nebo prostřednictvím sériových systémů jiných výrobců. Číselné a grafické znázornění až 16/32 ukazatelů.
- Statistická kontrola procesu: Statistické vyhodnocení grafického znázornění, správa šarží nebo zakázek, počítadlo obrobků.
Rozsah dodávky:
Sada se skládá ze zobrazovacího přístroje měřicích hodnot Merlin / Merlin plus,
včetně volitelného rozhraní Easy Box č.
434733 a USB kabelu.
Zvláštní příslušenství:
USB rozhraní Easy Box č.
434733, nožní spínač.
Poznámka:
Při objednávce uveďte prosím požadované rozhraní č. 434733.