Talířový měřicí nástavec, Tloušťka talíře: 0,5mm

Artiklové číslo: 418660 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Tloušťka talíře (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ talíře 7,5 mm
Tloušťka talíře 0,5 mm
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 418660 0,5
EAN / GTIN 4059192003388
Číslo výrobce 4126310

Popis

Vhodné pro:

Hloubkoměr č. 418758 vel. 100, vel. 418759 vel.100.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku