Adaptér pro mikrometr 6-20 mm 44 EXg / 44 EWg

Artiklové číslo: 4190098
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika digital
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4190098
EAN / GTIN 4059192062132
Číslo výrobce 4190098
L-číslo L40080 3063

Popis

Provedení:

  • Adaptér pro redukci montážního závitu M12x1 na M5x0,5
  • Pro použití s měřicími hlavami 44 Ak 6 - 20 mm

Popis:

  • Adaptér pro 44 EXg pro měřicí hlavy 12,5-20 mm Micromar 44 Ewga 6 - 20 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Micromar
  • Název skupiny výrobků: Mikrometry
  • Název výrobku: Adaptér pro 44 EWg a 44 Ak 6-20 mm
  • Rozsah měření: 6 - 20 mm
  • Typ výrobku: 44 EWga
  • Aplikace: ; Použití s měřicí pistolí 844 Ag 20-100 mm ; Pro montáž měřicích hlavic 44 Ak, rozsah použití 6-20 mm ;