Objektiv pro Mantis® Compact 4

Artiklové číslo: 491805 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 4
⌀ zorné pole 27,5 mm
Pracovní vzdálenost 96 mm
Druh produktu Objektiv představné čočky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491805 4
EAN / GTIN 2050001053473