{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odečet | 0,1 HR | |
Ukazatel | Hodnota tvrdosti, stupnice, zkušební síla, čas držení, zkouška tolerance GO/NG, standardní odchylka | |
Kontrolní postup | Rockwell | |
Označení výrobce | HR-320MS | |
Rozhraní | rozhraní RS232; SPC / Digimatic | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Stupnice Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa | |
Obsluha | s motorem | |
Hlavní zatížení – zkušební síla | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Předběžné zkušební zatížení | 3; 10 kg | |
Maximální šířka vzorku | 180 mm | |
Maximální výška vzorku | 180 mm | |
Napájení | 100 − 240 V / 50 − 60 Hz | |
Délka | 516 mm | |
Šířka | 235 mm | |
Výška | 780 mm | |
Hmotnost | 46 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro kontrolu tvrdosti |
Katalogové číslo | 495080 HR320 | |
Číslo výrobce | 963-231D |