{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Odečet | 0,5 HR | |
Ukazatel | Úchylkoměr | |
Kontrolní postup | Rockwell | |
Označení výrobce | HR-110MR | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Stupnice Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Obsluha | ruční | |
Hlavní zatížení – zkušební síla | 60; 100; 150 kg | |
Předběžné zkušební zatížení | 10 kg | |
Maximální šířka vzorku | 180 mm | |
Maximální výška vzorku | 180 mm | |
Délka | 512 mm | |
Šířka | 296 mm | |
Výška | 780 mm | |
Hmotnost | 49 kg | |
Druh produktu | Přístroj pro kontrolu tvrdosti |
Katalogové číslo | 495080 HR110 | |
Číslo výrobce | 963-210-20 |