Stereo mikroskop OZL OZL463

Artiklové číslo: 491737 OZL463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
⌀ zorné pole 28,6 mm
Okulár HWF 10×
Pracovní vzdálenost 105 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491737 OZL463
EAN / GTIN 4045761175112
Číslo výrobce OZL 463

Popis

Provedení:

Cenově výhodný binokulární stereo mikroskop pro snadné pozorování mechanických dílů, platiny a povrchů. Optika Greenough pro tu nejlepší kvalitu obrazu. Optimální osvětlení díky plynule stmívacímu dopadajícímu LED světlu a prosvětlení. Vzdálenost očí lze individuálně nastavit od 55–75 mm. Tubus nakloněný 45°.
Zoom objektiv pro plynulé zvětšování od 7–45×. Vyrovnání dioptrií na obou stranách nastavitelné pro ostrý obraz předcházející únavě.

Rozsah dodávky:

Protiprachový kryt, oční mušle.