Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pružný mikroendoskop 1000 mm

Artiklové číslo: 492756 1000

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zorný úhel 0 stupeň
Úhel otevření obrazu 85 stupeň
⌀ sond 1,9 mm
Pracovní délka (bez objektivu) 1 000 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 492756 1000
Číslo výrobce MO.191000.0085

Popis

Provedení:

Díky robustním trubkám z ušlechtilé oceli a kvalitní optice, vhodné speciálně pro nasazení v náročných  průmyslových podmínkách. Prostřednictvím standardního připojení světelného vodiče (ACMI) lze potřebné zdroje světla jednoduše připojit. Zaostření pomocí otočného kroužku na okuláru. Jednoduché zaostření na blízko i na dálku bez nutnosti pohybování endoskopu. Výkonná optika s tyčovými čočkami s barevnou korekcí.
Malý průměr a pružná konstrukce ze skelných vláken k měření nejjemnějších obrobků.

Vhodné pro:

FlexiVision 100 s hlavou HD kamery č. 492866.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla č. 492846 a č.462860.

Poznámka:

Pomocí nasouvací zrcadlové trubice a výměnných objektivů lze změnit zorný úhel na 70° nebo 90°. Při použití se zrcadlovými trubicemi se zvětšuje pracovní průměr podle zrcadlové trubice. Zrcadlové trubice a výměnné objektivy na poptávku.