{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | easyPocket | |
Typ čočky | asférická, difrakční | |
Osvětlení | LED | |
Délka čočky | 50 mm | |
Šířka čočky | 45 mm | |
Výška čočky | 3 mm | |
Zvětšení (xnásobné) | 6 | |
Obal | plastové pouzdro zesílené skelným vláknem | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2025 | |
Typ baterií | Knoflíkový článek | |
Mezinárodní konstrukční velikost | CR2025 | |
Druh produktu | Ruční světelná lupa |
Katalogové číslo | 490816 6 | |
EAN / GTIN | 4064158248703 |