{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | easyPocket | |
Tipo di lente | asferiche, a diffrazione | |
Illuminazione | LED | |
Lente lunghezza | 50 mm | |
Lente larghezza | 45 mm | |
Lente altezza | 3 mm | |
Ingrandimento (n volte) | 6 | |
Imballaggio | astuccio in plastica rinforzata con fibra di vetro | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2025 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
Dimensioni internazionali | CR2025 | |
Tipo di prodotto | Lente d'ingrandimento manuale |
Codice articolo | 490816 6 | |
EAN / GTIN | 4064158248703 |