• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Testo 477 LED ruční stroboskop

Artiklové číslo: 0563 4770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stroboskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 4770
EAN / GTIN 4029547010651
Číslo výrobce 0563 4770
L-číslo L40540 421

Popis

Popis:

Díky LED stroboskopu testo 477 vypadají úžasně rychlé pohyby, jako by se odehrávaly ve zpomaleném záběru. Díky tomu můžete kontrolovat a prověřovat stroje a systémy ještě za chodu a měřit otáčky až 300 000 ot/min
  • Pouhým okem nelze zjistit, zda vedení nitě pletacího stroje pracuje správně. Stejně tak je tedy nemožné zjistit, zda jsou nějaké nepravidelnosti ve vibračních nebo rotačních procesech strojů nebo systémů. S LED stroboskopem testo 477 je to však jinak. To proto, že stroboskop vysílá sérii záblesků, díky nimž se to, co vidíte, jeví jako ″zmrazený obraz″
  • LED stroboskop testo 477 dokáže měřit také rychlost otáčení velmi malých a těžko dostupných objektů. A protože nejsou potřeba reflexní značky, není třeba zastavovat stroje a ani narušovat výrobní procesy
  • LED stroboskop - technické vlastnosti
  • Extrémně vysoký rozsah měření až 300 000 záblesků za minutu (fpm) a velmi vysoká osvětlenost až 1 500 luxů umožňují provádět měření rychlosti otáčení až 300 000 ot. Spouštěcí vstup a výstup zajišťují připojení k externím systémům a ovládání prostřednictvím externího snímače
  • Integrovaná ochrana proti nárazu a robustní pouzdro LED stroboskopu s krytím IP65 (které umožňuje i otírání) zajišťují, že testo 477 vydrží i hrubé zacházení při každodenním používání. A díky delší provozní době baterie můžete provádět nepřetržitá měření až 5 hodin.