• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

417/2 Koncová měrka 2,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801484
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4801484
EAN / GTIN 4059192031930
Číslo výrobce 4801484
L-číslo L40090 466

Popis

Popis:

417/2 Ocelový blok s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 2,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 2.5 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650