{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875/00 | |
Pravoúhlost | 0,004 mm | |
Délka dlouhého ramena | 150 mm | |
Délka krátkého ramena | 100 mm | |
Průměr ramena – dlouhé rameno | 22×4 mm | |
Průřez ramena – krátké rameno | 22×12 mm | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | kalené | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Vlasový úhelník |
Katalogové číslo | 450020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444004 |