{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875; DIN 876/00 | |
Pravoúhlost | 0,002 mm | |
Délka | 350 mm | |
Šířka | 250 mm | |
Tloušťka | 50 mm | |
Hmotnost | 8 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 431730 350X250 | |
EAN / GTIN | 2050001039163 |