Ispitni okvir 90°, pravokutni oblik točnost 00 350X250 mm

Artikl br.: 431730 350X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875; DIN 876/00
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875; DIN 876/00
Pravokutnost 0,002 mm
Duljina 350 mm
širina 250 mm
Debljina 50 mm
Težina 8 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163

Opis

Izvedba:

Materijal, preciznost i opcije potražite pod br. 430300; 430400. Četiri obodne, uske površine kutnika od 90° fino su lepane dijamantom prema DIN 876. Pravokutnost prema DIN 875.

Upotreba:

Za kontrolu kuta od 90° na vodoravnoj i okomitoj ravni.

Opseg isporuke:

Uključuje: transportna ambalaža.

Napomena:

Trošak transporta nije uključen u cijenu. Kutna šablona kvadratnog oblika do duljine od 1000 mm na upit. Kutna šablona pravokutnog oblika do duljine od 2000 mm na upit.
Drvena kutija ili Flight Case na upit uz nadoplatu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema