{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 875; DIN 876/0 | |
Pravoúhlost | 0,006 mm | |
Délka | 400 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Tloušťka | 60 mm | |
Hmotnost | 24 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Měřicí deska |
Katalogové číslo | 431860 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042736 |