{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | AEG typ AS 18 V | |
Označení výrobce | BSS18C12ZC | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Maximální utahovací moment | 410 Nm | |
Počet rázů | 0 min-1 - 3 100 min-1 | |
Hnací profil upínače nástrojů | vnější čtyřhran | |
Rozměry upínače nástrojů | 1/2 palec | |
Hmotnost | 3 kg | |
Typické použití | Strong | |
Druh produktu | Rázový utahovák |
Katalogové číslo | 074016 BSS18C12ZC | |
EAN / GTIN | 4058546413637 |