Akumulátorový rázový utahovák 71150764

Artiklové číslo: 074000 71150764
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Fein typ E 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Fein typ E 18 V
Označení výrobce ASCD 18-200 W4
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V; 18 V
Maximální utahovací moment 210 Nm
Počet rázů 0 min-1 - 3 000 min-1
Hnací profil upínače nástrojů HEX
Rozměry upínače nástrojů 1/4 palec
Hmotnost 1 kg
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Typické použití Heavy Duty
Vhodné pro materiál ocel
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Číslo výrobce 71150764000

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák s bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.
  • 1/4 palce HEX přímé bitové upnutí.
  • 210 Nm maximální utahovací moment.
  • Verze Select s multivoltovým rozhraním lze provozovat se všemi FEIN akumulátory Li-Ion (12-18 V).

Výhoda:

Elektronické nastavení točivého momentu v 6 stupních.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX.
Bez akumulátoru a bez nabíječky, s přepravním kufrem.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851073866.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku