Akumulátorový rázový utahovák včetně LiHD akumulátoru

Artiklové číslo: 074060
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
6 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoké utahovací momenty pro náročné šroubovací aplikace.
Akumulátorové rázové utahováky třídy LTX jsou k dispozici s maximálním krouticím moment 300 Nm, 800 Nm nebo 1750 Nm. Ideální pro šroubování náročné na výkon ve všech výkonových řadách. Zařízení jsou také vybavena režimem APS (Automatic Power Shift):
  • Povolování šroubů v režimu APS: Zabraňuje vypadnutí šroubu / matice automatickým snížením otáček po povolení závitu.
  • Šroubování v režimu APS: Zabraňuje přetočení šroubu / matice automatickým vypnutím po prvním rázu.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo, poskytují ještě větší pohodlí při práci.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 LiHD akumulátorů, nabíječky a boxu metaBOX.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.