Ackumulator-slagskruvdragare med LiHD-ackumulator

Article no.: 074060
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Höga vridmoment för tunga skruvtillämpningar.
De ackumulator-slagskruvdragarna i LTX-klassen finns med en maximal vridmoment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Passar perfekt för effektintensiv skruvdragning i alla prestandaintervall. De är också utrustade med ett APS-läge (Automatic Power Shift):
  • Skruva loss i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern faller genom att automatiskt sänka hastigheten efter lossning.
  • Bultning i APS-läge: Förhindrar att skruven/muttern välter genom att automatiskt stängas av efter det första slaget.
Förresten omfattas alla Metabo-batterier av en 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetslampan ger ännu mer komfort vid arbete.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st LiHD-ackumulatorer, laddare och metaBOX.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870073890.