Akumuliatorinis smūginis veržliasukis su LiHD akumuliatoriumi

Prekės Nr.: 074060
reikia užklausti
Tiekiama
6 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Dideli sukimo momentai sudėtingoms varžtų sukimo užduotims.
LTX klasės akumuliatoriniai smūginiai veržliasukiai yra su maksimaliu 300 Nm, 800 Nm arba 1750 Nm sukimo momentu. Puikiai tinka intensyviam varžtų sukimui įvairiose srityse. Juose taip pat yra APS (automatinio galios perjungimo) režimas:
  • Atsukimas APS režimu: varžtas nenukrenta dėl automatinio sūkių skaičiaus sumažinimo.
  • Prisukimas APS režimu: varžtas neperveržiamas automatiškai išjungiant po pirmojo smūgio.
Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Su 2 LiHD akumuliatoriais, įkrovikliu ir metaBOX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.