Popis:
- Akumulátorová ruční okružní pila s hloubkou řezu 66 mm pro současné řezání až 3 OSB desek (19 mm)
- REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a delší servis než u předchozích modelů
- Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
- Přiložený adaptér se hodí ke všem odsávačům prachu MILWAUKEE™
- Hliníková základní deska pro maximální odolnost
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Naklonění pilového kotouče o 50° s hloubkou řezu 46 mm
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®
Charakteristika:
- Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
- Systém akumulátorů: M18
- Počet akumulátorů/akumulátorů: 0
- Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
- Průměr otvoru [mm]: 30
- Technologie: Palivová
- Otáčky bez zatížení: 5000
- Průměr pilového listu: 190
- Dodáváno: HD Box
- Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
- Hmotnost s akumulátorem: 4,0
- Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
- Dostupná nabíjecí stanice: Ne
- Otáčky naprázdno [min_1]: 5000
- Varianta výrobku: M18 BLCS66-0X
- Průměr pilového kotouče [mm]: 190
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: Pilový kotouč, podélný plot, adaptér pro odsávání prachu, šestihranný nástrčný klíč
Rozsah dodávky:
Pilový kotouč, odsávací adaptér, podélný plot, klíč, HD Box.