Oscilátor - Stlačený vzduch - FEIN SuperCut MOtlx 6-25

Artiklové číslo: 75360300010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátory

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 75360300010
EAN / GTIN 4014586861906
Číslo výrobce 75360300010

Popis

Popis:

  • Oscilátor - stlačený vzduch
  • FEIN SuperCut MOtlx 6-25
  • Výkonný oscilátor na stlačený vzduch pro nákladní aplikace

Charakteristika:

  • Provozní tlak 6,3 bar
  • spotřeba vzduchu 0,6 m³/min
  • oscilace 20 000 1/min
  • šířka hadice Ø 8 mm
  • šestihranný držák nástroje
  • ruční výměna nástroje pomocí šroubu, šestihranná zásuvka
  • amplituda 2 x 1,6°
  • hmotnost podle EPTA 0,90 kg

Výhoda:

  • K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství pro profesionální použití
  • Silný oscilační pohyb s úhlovou amplitudou 2 x 1,6 stupně pro maximální postup práce
  • Optimální pro vyhlazování polepených oken na nákladních vozidlech, autobusech a vlacích
  • Malé rozměry
  • Dodáváno s přívodní a odvodní hadicí
  • Bez úniku vzduchu a olejové mlhy v pracovním prostoru
  • Místo pro šestihranné nástroje

Rozsah dodávky:

  • 2 klíče
  • 1 plastový kufřík na nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství