Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-7

Artiklové číslo: 077120 18V-7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GWS 18V-7
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální počet otáček 11 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 34 mm
Hmotnost 2,3 kg
Maximální vibrace dle EN 7 m/s2
Ochrana proti přepětí ano
Samočinné vypínání ne
Jemný rozběh ne
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zastavení zpětného rázu ne
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Číslo výrobce 06019H9002

Popis

Provedení:

Extrémně výkonná akumulátorová úhlová bruska 18 V s kompaktní konstrukcí.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky, včetně ochranného krytu, montážní příruby, upínací matice, přídavné rukojeti.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073854 a č. 073866.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku