M12FDGS-0 AKUMULÁTOROVÁ PŘÍMÁ BRUSKA - 0

Artiklové číslo: 4933471435
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471435
EAN / GTIN 4058546290634
Číslo výrobce 4933471435
L-číslo L00800 519

Popis

Popis:

  • První přímá akumulátorová přímá bruska se srovnatelným výkonem pneumatického nářadí
  • Kompaktní konstrukce (celková délka 262 mm) umožňuje snadný přístup do těžko přístupných míst a otevírá nové možnosti použití
  • 3stupňové nastavení otáček a citlivá regulace otáček pro optimální ovládání
  • Pro brusné kotouče do Ø 50 mm
  • Dodáváno s kleštinou 6 a 8 mm
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dle technologie: Fuel
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0. 94 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,94
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Včetně kolébky: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 10 000/ 0 - 15 000/ 0 - 21 000
  • Max. otáčky naprázdno (1. rychlostní stupeň): 0 - 10 000/ 0 - 15 000/ 0 - 21 000
  • Max: 10000
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 15000
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 21000
  • max. průměr upnutí: 8
  • max. průměr upnutí [mm]: 6/ 8
  • min. volnoběžná ot. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • Varianta výrobku: M12 FDGS-0
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní vybavení: Upínací sklíčidlo 6, 8 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství