Popis:
- Bezkartáčový motor POWERSTATE® v kombinaci s akumulátorem High Output 5-5 Ah poskytuje stálý výkon pro rychlejší řezání a menší zahřívání při náročných aplikacích
- Variabilní otáčky od 12 000 ot. 000 ot/min pro čisté a přesné řezání v širokém rozsahu materiálů
- Rychlé a přesné nastavení mikrohloubky bez prokluzu, bezpečné makro nastavení a jasný výhled na bit při frézování obrobku
- Neomezený výhled na bit pro posouzení kvality řezu, rychlosti posuvu a úběru materiálu na jeden průchod
- Snadné ovládání jednou rukou, pohodlné pro delší používání a dobře vyvážené přes základní desku na pracovní ploše
- Kompatibilita s vodicí lištou poskytuje uživatelům bezpečný a efektivní způsob, jak připojit základnu frézy k systému vodicích lišt pro řezání rovných linií na libovolné pracovní ploše
- Průměry nástavců: 12 mm, 1/2 palce, 8 mm, 1/4 palce
- Dvojité pracovní LED světlo pro osvětlení obrobku
- Rychlospojka DEK 26 pro odsávání prachu umožňuje kompatibilitu frézy s jakýmkoli vysavačem MILWAUKEE®
- Díky DNA naší platformy FUEL™ je nově definována rovnováha mezi akumulátorovými technologiemi. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
- 100% systémovou kompatibilitu s řadou výrobků MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Baterie: Li-ion
- Dodává se v: HD box
- Nastavení otáček: 6
- Volnoběžné otáčky: 12,000 - 25,000 min-1
- Max. Průměr upnutí: 12.7 mm
- Max. Ponorný řez: 60 mm
- Napětí: 18 V
- Hmotnost s baterií: 4.01 (M18 HB5.5) kg
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v HD krabici, 1/4″, 8 mm, 12 mm, 1/2″ kleštiny, boční doraz, základna, klíč, odsávací trubice