M18BOS125-0 Aku ORBITÁLNÍ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933464228
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
Druh produktu Excentrická bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464228
EAN / GTIN 4058546221737
Číslo výrobce 4933464228
L-číslo L00800 154

Popis

Popis:

  • 14.000-24.000 brusných zdvihů vysoce výkonného motoru MILWAUKEE™ vede k lepšímu úběru materiálu
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a baterie zajišťuje dlouhou životnost
  • 6stupňové přednastavení otáček pro úběr specifického materiálu
  • Prašný box s integrovaným filtrem
  • Snadná výměna brusného kotouče
  • Pouze 1, Hmotnost 6 kg
  • Přiložený adaptér je vhodný pro všechny vysavače MILWAUKEE™
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nářadí a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18®
  • Dodáváno: 2 brusné listy, sáček na prach, adaptér pro odsávání prachu, prodlužovací adaptér

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Šířka brusného kotouče: 125
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky bez zatížení: 12000
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 6 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Oběžné otáčky [min_1]: 12 000
  • Varianta výrobku: M18 BOS125-0
  • Brusný kotouč , Velikost brusného papíru [mm]: 125
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: prachový sáček, odsávací adaptér, prodlužovací adaptér, 2 x brusný papír

Rozsah dodávky:

2 brusné listy, prachový sáček, adaptér pro odsávání prachu, prodlužovací adaptér

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství