{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | BLS 1.6E | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 350 W | |
Počet zdvihů | 4 000 min-1 | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm2 | 1 mm | |
Poloměr nejmenší křivky | 15 mm | |
Řezná rychlost | 5 m/min - 8 m/min | |
Šířka řezu | 0 mm | |
Hmotnost | 1,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Délka kabelu | 5 m | |
Druh produktu | Nůžky |
Katalogové číslo | 078102 723034 | |
EAN / GTIN | 4014586874876 | |
Číslo výrobce | 72303461000 |