Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: GSR1821

Artiklové číslo: 070243 GSR1821
Sleva
6009,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Bosch 18 V
Označení výrobce GSR 18V-21
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru 4pólový motor DC
Maximální utahovací moment měkký 21 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 55 Nm
Rozsah otáček 1. stupně 0 min-1 - 480 min-1
Rozsah otáček 2. stupně 0 min-1 - 1 800 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 35 mm
Hmotnost 1,7 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Medium
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18 V, 4pólový motor DC
USP2 Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, 2 akumulátory, v boxu L-Boxx

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Číslo výrobce 06019H1008

Popis

Provedení:

  • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
  • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

Vynikající ergonomie a příjemná manipulace díky kompaktnímu designu. Motorová brzda pro přesnou práci.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× Li-Ion akumulátorů, nabíječky a L-BOXX.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku