• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ ET 1205 polyimidová fólie, jantarová, 317,5 mm x 32,92 m 0,08 mm

Artiklové číslo: 7000006117
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000006117
EAN / GTIN 54548623368592
Číslo výrobce 7000006117

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Velmi vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 317.5 mm
Odolné vůči rozpouštědlům

Popis:

Polyimidová izolační 3M™ 1205 je izolační s polyimidovým filmovým podkladem. Tato nehořlavá je vhodná pro aplikace, které vyžadují tenký izolační materiál pro balení transformátorů, kondenzátorů a kabelových svazků. Tato odolává teplotám od 40 do 155 °C, aniž by ztratila své elektrické vlastnosti nebo pevnost v tahu.

Charakteristika:

Velmi přizpůsobivé, s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Samozhášecí, s polyimidovým podkladovým materiálem
Vhodná pájecí stop páska pro výrobu desek s plošnými spoji
Používá se pro připojení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS

Poznámka:

žebřík / svazkování a upevnění kabelů
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Ochrana proti maskování při vysokých teplotách