Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej WM 200 l

Artiklové číslo: 084244 200
(CZK 239,64 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Sud
Obsah 200 l
Barva jantarová barva
Tvar kapalný
Kinematická viskozita 80 - 140 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 9,4 - 9,7
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 1,7

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084244 200
EAN / GTIN 2050002070295

Popis

Provedení:

Vodou ředitelný chladicí a mazací prostředek bez obsahu kyseliny borité, bez obsahu sekundárních aminů a bez obsahu chloru
Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej WM je vodou ředitelný chladicí a mazací prostředek vyrobený z nearomatických vysoce rafinovaných základových olejů. Speciální emulgátory zaručují vynikající výkonové spektrum a vedou k vytvoření semi-transparentní emulze. Z tohoto důvodu je vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej WM dlouhodobě stabilní a zaručuje vysokou ochranu proti korozi již v nízkých koncentracích. Zvláště vybrané přísady AW umožňují obrábění s vysokými řeznými rychlostmi.
Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej WM je univerzálně použitelný vodou ředitelný chladicí a mazací prostředek, který je vynikající pro obecné procesy obrábění. Doba použitelnosti 12 měsíců. Nejedná se o nebezpečnou látku!
Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.

Výhoda:

Koncentráty jsou antikorozní, šetrné k lakům a fyziologicky neškodné, velmi stabilní proti napadení bakteriemi a dobře snášenlivé pro pokožku.

Použití:

Vhodné pro vnitřní přívod chladicího média (VCH) vysoký tlak.

Údaje o použití:

  • Lehké procesy třískového obrábění: směšovací poměr 1 : 20
  • Těžké procesy třískového obrábění: směšovací poměr 1 : 15
  • Velmi těžké procesy třískového obrábění: směšovací poměr 1 : 10