• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mazivo na kabely 3M™ Lub-P, 0,95 l

Artiklové číslo: 7100037104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mazivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100037104
EAN / GTIN 53134375312801
Číslo výrobce 7100037104
L-číslo L01310 1190

Popis

Provedení:

Barva produktu: Průsvitný krém
chránící pokožku
Nízký obsah pevných látek, žádné lepení
Na bázi vody, snadno se otře, bez barvení
Nehořlavé.

Popis:

3M™ Cable Lubricant LUB-P je šedá emulze na bázi vosku určená pro kabely s vysokou zátěží. Mazivo pro kabely LUB-P je viskózní, homogenní a během stárnutí za tepla se nezkapalňuje ani nesegreguje. Nízký koeficient tření snižuje riziko poškození drátu vysokými tahovými silami.

Charakteristika:

Bezbarvý, rozpustný ve vodě a bez skvrn a umožňuje rychlé a snadné čištění
Ideální pro použití v průmyslové výrobě.
Pomalu schnoucí mazivo snižující tření, které snižuje riziko poškození kabelů v důsledku vysokých tahových sil
Teplota okolí mezi -5 °C a +45 °C.

Poznámka:

Use for wet weather applications