• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9628FL

Artiklové číslo: 7000001485
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001485
EAN / GTIN 00051111922590
Číslo výrobce 7000001485

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Úspora času díky rychlejšímu dosažení konečné adhezní síly

Popis:

3M™ 9628 má velmi vysokou okamžitou přilnavost k široké škále povrchů s vysokou i nízkou energií. má velmi dobrou pevnost v odlepování i při malé tloušťce. Vyznačuje se také nízkým zápachem, vynikající zpracovatelností a nízkým únikem lepidla.

Charakteristika:

K dispozici také jako přenosové pásky
Modifikované akrylátové lepidlo
Tenčí návrhy produktů otevírají nové možnosti návrhu
Polyesterový nosič s nízkým zápachem usnadňuje manipulaci a zpracování
Vysoká pevnost lepidla i při nízké tloušťce lepidla
Velmi silná okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Aplikace dekorativní obložení a dekorativních prvků
Možné aplikace na práškově lakované nebo UV ošetřené substráty
Vhodné pro mnoho povrchů s nízkou spotřebou energie, například B. PE nebo PP
Sestavte plastové skříně a součásti