Provedení:
Barva produktu: Fialová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnová a středně tvrdá desková lepicí při kombinování jednobarevných motivů s polotónovými motivy. Velmi dobré tiskové vlastnosti v plných barvách a nízký zisk bodů v polotónech. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách// Fialová montážní páska pro flexo desky s mikrokanály v lepicí vrstvě
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Středně tvrdé// různé adhezní síly ke klišé nebo válci/objímce
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu při demontáži bez zbytků lepidlo//
Spolehlivé držení// snadná demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk// rozšířená klišé páska pro flexotisk
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití